Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nitriilikäsine keltainen

Nitriilisuojakäsine, keltainen
NITRIILIKUMIKÄSINE KELT 9

Tuotenro 089941009

EAN 4011231843416

-
Nitriilikäsine keltainen

Tuotenro 089941009

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nitriilipinnoitettu kevyt yleiskäsine
  • Nitriilipinnoite, Interlock-puuvillavuori tiheää neulosta, neulotut resorit

  • Pinnoittamaton kämmenselkä varmistaa hengittävyyden

  • Kestää hyvin kulutusta

  • Hylkii nesteitä, öljyä ja rasvaa

  • Erittäin hyvä pito kuivana

Luokka II

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Kevyeen tai keskiraskaaseen mekaaniseen rasitukseen

  • Korjaus- ja huoltotöihin

  • Kevyt korirakentaminen

  • Autoteollisuus, autojen ja hyötyajoneuvojen huolto

  • Putkityöt

Koko

9

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Interlock-puuvillavuori

Materiaali, pinnoite

Nitriili

Standardit

EN 388, EN 420

Kategoria

II

Väri

Keltainen

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Käsinepidike karabiinihaalla

KÄSINEPIDIKE

Helppo kiinnittää työ- ja suojavaatteisiin
x 3 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot