Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nitriilikumisormikas, sininen

Nitriilisuojakäsine sininen
NITRIILIKUMISORMIKAS 10

Tuotenro 0899420

EAN 4011231843492

-
Nitriilikumisormikas, sininen

Tuotenro 0899420

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laminoidulla turvarannekkeella
  • Kestävä puuvillajerseyvuori ja nitriilipinnoite

  • Hengittävä avoimen kämmenselän ansiosta

  • Erittäin mukava käyttää

  • Hylkii nesteitä ja öljyä, hyvä kemikaalien kestävyys

  • Kestää hyvin kulutusta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Keskikovaan ja kovaan mekaaniseen rasitukseen.


Metallitöihin, materiaalin työstöön, rakennustöihin, tietyömaille, jätehuoltoon.

Koko

10

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Puuvilla jersey

Materiaali, pinnoite

Nitriili

Standardit

EN 388, EN 420

Kategoria

II

Väri

Sininen

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Käsinepidike karabiinihaalla

KÄSINEPIDIKE

Helppo kiinnittää työ- ja suojavaatteisiin
x 3 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot