Niveltappirasva
Niveltappirasva, voitelurasva AGRI MULTI EP2
NIVELTAPPIRASVA PUNAINEN 400 G
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen tarttuvuus kaikilla pinnoilla
- Korkea sulamispiste, 180 °C
- Suojaa korroosiolta
- Suojaa hyvin kulumiselta ja ulkoisilta vaikutteilta
- Erinomaiset vettä hylkivät ominaisuudet
EP-lisäaineistettu paineenkestävä voiteluvaseliini, soveltuu mm. tapituksien voiteluun ja telojen kiristysvoitelurasvaksi
- NLGI 2 -luokka
- 4-kuulan koe 4200 N
Tiedot(X)
Kaikkeen voitelukäyttöön märissä ja pölyisissä ympäristöissä, erityisesti maataloussektorilla, liukulaakerien voiteluun jne.
Sisällön paino | 400 g |
Saippuapohja | Litium/kalsium |
Voiteluaineen tunnus | KP2N-20 |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 140 °C |
Väri | Punainen |
Raakaöljyn viskositeetti, kinemaattinen / edellytykset | 500 mm²/s / 40 °C lämpötilassa |
Kartiotunkeuma vähintään/enintään / edellytykset | 265-295 / ASTM D 217 -standardin mukaisesti |
Korroosionkestävyys/luokka | Korroosioluokka 0 |
VKA-hitsautumisvoima | 3150 N |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |
Perusöljy | Synteettinen |
Voitelujärjestelmä | Rasva |
Haju/tuoksu | Tuotteelle tunnusomainen |
Tiheys/ominaispaino | 1 kg/l |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Perusöljyn viskositeetin edellytykset | 40 °C lämpötilassa |
Käyttölämpötila vähint. | -20 °C |
Käyttölämpötila enint. | 140 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 140 °C |
Kartiotunkeuma, edellytykset | ASTM D 217 -standardin mukaisesti |
Korroosionkestävyys, edellytykset | käytön mukaan |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Happo-vapaa | Kyllä |
Raskasmetalli - vapaa | Kyllä |
Sisältää klooria | Ei |
Kestävyys | Suolavesi |