Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nivelteline, kääntyvä varsi kiinnikkeellä

Näytön/näppäim. kääntyvä varsi kiinnitysprofiiliin
NIVELTELINE NÄYTÖLLE JA NÄPPÄIMISTÖLLE

Tuotenro 0957510701

EAN 4062856827770

-
Nivelteline, kääntyvä varsi kiinnikkeellä

Tuotenro 0957510701
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
Tietokoneen näppäimistön ja litteän näytön sijainnin ja käytön yksilölliseen säätöön
  • Kiinnitetään tukirautoihin/kiinnitysprofiiliin ripustuskiinnikkeellä

  • Joustava asettelu, jota voidaan tarpeen mukaan muokata tukirautojen/kiinnitysprofiilin rei'ityksen mittojen puitteissa

  • Nivelillä ja kiinnikkeellä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Työpisteisiin, joissa tietokoneen käytön on oltava joustavaa ja ergonomista.

Materiaali

Teräslevy

Väri

Vaaleanharmaa RAL 7035

Leveys x korkeus x syvyys

590 x 430 x 600 mm

Tuotteen paino

7,500 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kevennin-/laitekisko tukirungolle/kannattimelle

KEVENNINKISKO 1450MM SINKITTY

Parantaa työpaikan järjestystä ja tekee työkalujen käytöstä ergonomisempaa
x 1 kpl
Kevennin-/laitekisko tukirungolle/kannattimelle

KEVENNINKISKO 1950MM SINKITTY

Parantaa työpaikan järjestystä ja tekee työkalujen käytöstä ergonomisempaa
x 1 kpl
Kevennin laitekiskoihin

KIINNITYSPISTE KEVENTIMELLE ISO

Asetetaan laitekiskoon ja käytetään työkalujen säilyttämiseen työpöydän yläpuolella
x 1 kpl
Kevennin laitekiskoihin

KIINNITYSPISTE KEVENTIMELLE PIENI

Asetetaan laitekiskoon ja käytetään työkalujen säilyttämiseen työpöydän yläpuolella
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot