Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Niveltikas 3,6m

Niveltikas HT
NIVELTIKAS 3.6 M

Tuotenro 9501008145

EAN 6417678621361

-
Niveltikas 3,6m

Tuotenro 9501008145
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
Niveltikas HT tarjoaa kestävyyttä ja turvallisuutta monipuoliseen käyttöön. EN 131-standardin mukainen ja 150 kg kuormituskapasiteetti takaavat luotettavan ja turvallisen työskentely-ympäristön.

Niveltikas HT on valmistettu kestävästä alumiini- ja teräsmateriaalista, mikä takaa tuotteen kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Sisältäen kaksi vaakatukea, tämä teline tarjoaa käyttäjälleen turvallisen työskentely-ympäristön. Kuormituskapasiteetti 150 kg mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisissa työtehtävissä, olipa kyseessä sitten rakennustyö tai kotona tehtävä remontointi. EN 131-standardin mukaisena tuote täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset, joten voit luottaa sen luotettavuuteen ja käyttömukavuuteen.



  • Materiaali alumiini/teräs

  • Sisältää vaakatuet (2 kpl)

  • Kuormituskapasiteetti 150 kg

  • EN 131
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Alumiini/ teräs

Askelpuolien määrä

1 x 12

Leveys

35 cm

Poikkipalkin pituus

79,5 cm

Poikkipalkin mitat

10 x 7 cm

Kiskon mitat

10 cm x 79,5 cm

Askelpuolan etäisyys

28 cm

Kantavuus/nostokyky

150 kg

Vakiotikkaat: Pituus

357 cm

Vakiotikkaat: Jalustan korkeus

240 cm

Vakiotikkaat: Työskentelykorkeus

2,4 m

Vakiotikkaat: Ulottuvuus

4,4 m

Nojaavat tikkaat: Kiinnityskorkeus (kaltevuus 70°)

335 cm

A-tikkaat: Pituus

175 cm

A-tikkaat: Jalustan korkeus

100 cm

A-tikkaat: Työskentelykorkeus

300 cm

A-tikkaat: Ulottuvuus

4,4 m

A-tikkaat: Askelpituus

30 cm

A-tikkaat: Pystykorkeus

175 cm

Työskentelytaso: Jalustan korkeus

96 cm

Työskentelytaso: Työskentelykorkeus

96 cm

Työskentelytaso: Ulottuvuus

2,96 m

Kuljetusmitat

99 x 35 x 35 cm

Standardit

EN 131

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot