O-rengas, tuumakoko NBR 70
ISO 3601-1 NBR 70 tuuma
O-RENGAS D SISÄ 171,04X3,53
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- NBR (kemiallinen lyhenne) Nitriilikumia (tuotenimiä esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Lämmönkesto: -30 °C - +100 °C
- Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan
- Poista epäpuhtaudet (lika, lastut, kuidut) ennen asennusta
- Reunojen ja sisäänvientiviisteiden purseet on poistettava
- Käytä voideltua/rasvattua O-rengasta
Tiedot(X)
Sisähalkaisija (d1) | 171,04 mm |
Paksuus (h1) | 3,53 mm |
ISO | 3601-1 |
Malli | Tuuma mittainen |
Materiaali | Nitriilikumi, perbunan |
Shore A -kovuus | 70 +/- 5 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |