Reikävarmistin DIN 472, pinnoittamaton ruostumaton teräs, malli J, porareiälle
DIN 472, ruostumaton teräs, pinnoittamaton
REIKÄVARMISTIN DIN472 1.4310 D130X4,0
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Halk. ≤100 mm, ruostumaton teräs,1.4122
- Halk. >100 mm, ruostumaton teräs, 1.4310
Tiedot(X)
Soveltuu aukoille | 130 mm |
Soveltuu uran halkaisijalle | 134 mm |
Ulkohalkaisija (d1) | 137 mm |
Lenkin leveys (a1) | 11 mm |
Leveys (b1) | 10,2 mm |
Paksuus (s1) | 4 mm |
Standardit | DIN 472 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2; 1.4310 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Standardin mukainen malli |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |