Lattasulake, MINI-FLP Silver
Lattasulake, MINI-FLP SILVER
SULAKE MINI FLP 25A
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
OEM-laatu
Malleissa 3A ja 4A tinatut kontaktipinnat
Tiedot(X)
Virta enint. | 25 A |
Väri | Valkoinen |
Nimellisjännite enint. | 58 V/DC |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 125 °C |
Pinnoite, liittimet/kontaktit | Hopeoitu |