Ajoneuvohihna
Kiilahihnat ajoneuvot
KIILAHIHNA AVX13 X 1460 SF MV
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hammastettu raakareunainen kiilahihna DIN 7753 ajoneuvokäyttöön.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA AVX13 X 1460 SF MV |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 13 mm |
Viitepituus | 1442 mm |
Sisäpituus | 1403 mm |
Ulkopituus | 1460 mm |
Hihnan korkeus (h) | 9 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 163 g |
Paino/metri | 0,112 kg |
Materiaali | Synteettinen kumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – 80 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -30 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |