Nokkakärry, kuljetuskärry, System
Kuljetuskärry, System
NOKKAKÄRRY 100KG
Tuotenro 5581038060
EAN 4056807884073
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korkeudensäätö 1 100 mm:iin asti mahdollistaa helpon säätämisen käyttäjän pituuden mukaan
- Suuriprofiiliset pyörät mahdollistavat ulkokäytön
- Kaarevat poikkitangot mahdollistavat pyöreiden esineiden kuljetuksen
- Tukevien poikkitankojen ansiosta raskaita kuormia on helpompi kallistaa
- Pyöristetyt kahvat takaavat käyttömukavuuden
- Kolmipistekiinnitys on mahdollista kiristyshihnan avulla
Tiedot(X)
Kantavuus/nostokyky | 100 kg |
Kahvan korkeus | 1100 mm |
Lava leveys | 490 mm |
Lava syvyys | 270 mm |
Lava paksuus | 10 mm |
Renkaan halkaisija | 180 mm |
Pyörän/renkaan väri | Musta |
Materiaali, rengas | Umpikumi |
Materiaali, pyörä | Muovi |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!