Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nopea ja kestävä keraaminen fiiberilaikka

Fiiberilaikka, keraaminen, Longlife/Speed
FIIBERILAIKKA 125MM 36 CUBITRON II

Tuotenro 0580712536

EAN 4050642928381

-
Nopea ja kestävä keraaminen fiiberilaikka

Tuotenro 0580712536

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinivihreä teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle (ammattimainen ruostumaton teräs).

Erittäin hienojakoinen hiomajyvärakenne, tasainen hiontapinta sopii täydellisesti pintojen viimeistelyyn.



Erittäin hyvä materiaalin poistonopeus, viileä hionta


Tehokas hiomajyvä ja aktiivisesti hiova pintakerros



Alhainenkin kosketuspaine riittää


Hyvin tehokkaan hiomajyvän ansiosta



Erittäin pitkä käyttöikä


Tarkasti muotoillun, tasaisen ja kohtisuoraan aseteltujen hiomajyvien, hiomapinnan ansiosta.



Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (< = 0,1 %).

Huomautus

Tarkasti muotoiltu ja tasainen Cubitron® II -hiomajyvä ei vastaa mitään monista kansainvälisistä karkeusstandardeista. Tästä syystä karkeus ilmoitetaan empiirisen kokemuksen perusteella määritettynä karkeuslukuna, jonka jälkeen on plusmerkki (esim. 36+).


3M® ja Cubitron® ovat 3M Companyn tuotemerkkejä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kulmien ja pintojen hiomiseen, tasoittamiseen ja silottamiseen, purseiden poistoon ja hitsaussaumojen työstämiseen.


Voidaan käyttää käsikäyttöisissä paineilma- tai sähkökulmahiomakoneissa, joiden pyörimisnopeus on enintään 80 m/s yhdessä tukilevyn kanssa.


Soveltuu seuraaville materiaaleille: ruostumaton teräs, ruosteen-, hapon- ja lämmönkestävä teräs (runsasseosteinen), teräs ja alumiini.

Halkaisija (Ø)

125 mm

Reiän halkaisija

22,23 mm

Karkeus, raekoko

36+

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12250 1/min

Suositeltu pyörimisnopeus

7500 1/min

Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine

Keraaminen 3M Cubitron II -hiomajyvä

Aluslevyn/laikan väri

Oranssi/punainen

Liiman pohja-aine

Täyssynteettinen hartsi

P24 P36 P40 P60 P80
36+
60+
80+
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tukilaikka jäähdytysurilla Fiiberilaikoille

FIIBERITUKILAIKKA 125MM M14 URITETTU

Pitkä käyttöikä ja hyvä hiontatulos.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot