Nostosilmukkaruuvi DIN 580, A2 ruostumaton teräs, pinnoittamaton, taottu
DIN 580, ruostumaton teräs A2, pinnoitt. taottu
NOSTOSILMUKKARUUVI DIN580 A2 M10
Tuotenro 027910
EAN 4052712792953
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lue asennusohjeet ennen käyttöä.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Kontaktipinnan halkaisija (d2) | 25 mm |
Ulkohalkaisija (d3) | 45 mm |
Sisähalkaisija (d4) | 25 mm |
Korkeus (h1) | 45 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 17 mm |
Standardit | DIN 580 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kantavuus/nostokyky enint. | 230 kg |
Pään/kannan tyyppi | Silmukalla, renkaalla nostamiseen |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,5 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 14 mm |
EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus (CE) | Kyllä |