Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
DIN 982, pinnoittamaton, A2 ruostumaton teräs
NYLOC-MUTTERI DIN 982 A2 M5
Tuotenro 0391015
EAN 4038898891444
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 982 on korvattu standardilla ISO 7040. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M7, M18, M22 on poistettu | kierteet M3, M4, M30 ja M36 on lisätty | mutterin korkeutta on muutettu | M10, M12 ja M14 avainväliä on muutettu 16 mm, 18 mm ja 21 mm:iin | hienokierre lisättiin standardiin ISO 10512 | lujuusluokka 12 poistettiin | ISO 7040 pätee lujuusluokille 5, 8, 10).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M5 |
Korkeus (h1) | 6,3 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 8 |
Standardit | DIN 982 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Lukitusosan toimintaperiaate | Lukitusosa, polyamidirengas |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitus löystymistä vastaan |