Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 982, sinkitty teräs 8, hienokierre
NYLOC-MUTTERI DIN982 -8 ZN M20X1,5
Tuotenro 037120 15
EAN 4038898686576
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 982 on korvattu standardilla ISO 10512. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 ja M39×3 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | kierteen M10, M12 ja M14 avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | vakiokierre lisätty standardiin ISO 7040 | lujuusluokka 5 ja 12 on poistettu | ISO 10512 lujuusluokille 6, 8, 10).
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 982 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Lukitusosan toimintaperiaate | Lukitusosa, polyamidirengas |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitus löystymistä vastaan |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M20 x 1,5 |
Korkeus (h1) | 22 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 30 |