Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa)
ISO 7040, teräs 10, sinkkihiutale, hopea
NYLOC-MUTTERI ISO 7040 10 ZFSHL M14
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita kaupalliseen ajoneuvovalmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.
ZFHSL:n korroosionkestävyys on seuraava:
- Halkaisija ≥ M6 - 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 - 720 h*
Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:
- Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteella, väri hopea, kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ
ISO 7040 korvaa standardin DIN 982 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Kierre M7, M18, M22 poistettu | Kierre M3, M4, M30 ja M36 lisätty | Mutterin korkeutta muutettu | Kierteen M10, M12 ja M14 avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | Hienokierre sisällytetty standardiin ISO 10512 | Lujuusluokka 12 poistettu | ISO 7040 lujuusluokille 5, 8, 10.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M14 |
Korkeus (h1) | 17 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 21 |
Standardit | ISO 7040 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Korroosionkestävyys | 720 h |
Lukitusosan toimintaperiaate | Lukitusosa, polyamidirengas |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitus löystymistä vastaan |