Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

ISO 7040, teräs 8, sinkitty
NYLOC-MUTTERI ISO7040 8 ZN M12

Tuotenro 5162000212

EAN 4055375031100

-
Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 5162000212

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 7040 korvaa standardin DIN 982 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Kierteet M7, M18, M22 poistettu | Kierteet M3, M4, M30 ja M36 lisätty | Mutterin korkeutta muutettu | Kierteiden M10, M12 ja M14 avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | Hienokierre sisällytetty standardiin ISO 10512 | Lujuusluokka 12 poistettu | ISO 7040 lujuusluokille 5, 8, 10.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M12

Korkeus (h1)

14,90 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 18

Standardit

ISO 7040

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lukitusosan toimintaperiaate

Lukitusosa, polyamidirengas

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitus löystymistä vastaan

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot