Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
ISO 7040, teräs 8, sinkitty
NYLOC-MUTTERI ISO7040 8 ZN M8
Tuotenro 5162000208
EAN 4056808481240
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 7040 korvaa standardin DIN 982 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Kierteet M7, M18, M22 poistettu | Kierteet M3, M4, M30 ja M36 lisätty | Mutterin korkeutta muutettu | Kierteiden M10, M12 ja M14 avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | Hienokierre sisällytetty standardiin ISO 10512 | Lujuusluokka 12 poistettu | ISO 7040 lujuusluokille 5, 8, 10.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M8 |
Korkeus (h1) | 9,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 13 |
Standardit | ISO 7040 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Lukitusosan toimintaperiaate | Lukitusosa, polyamidirengas |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitus löystymistä vastaan |