Nyloc-mutteri, matala profiili DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)
DIN 985, sinkitty teräs I6I / I8I, hienokierre
NYLOC-MUTTERI 985 ZN NM12X1,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Muttereilla on rajallinen kuormitettavuus
- Kumotun standardin DIN 985 mukaiset, matalat nylock-mutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 20898-2 mukaisia testikuormituksia
- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.
- DIN 985 -standardi on korvattu standardeilla ISO 10511, 10512 ja 7040
- Kun mutteri kiristetään pulttiin, muovirengas lukitsee kierteen. Kierreprofiilien välisten puristusvoimien aiheuttama kitka tuottaa kiristysmomentin, joka ylläpitää esikuormitusvoimaa.
- Ei vaurioita kierrepintoja
- Käyttölämpötila: -70 °C ... +120 °C
- Kun käytetään samankokoista ruuvia ja mutteria, lujuusluokkien I8I ja I10I kuormituskapasiteettien välillä on noin 40 % ero
- Standardin DIN 985 mukaiset, matalan profiilin nylock-mutterit eivät tue standardin ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia
- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.
DIN 985 on korvattu ISO 10511:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (poistettu kierteet M7, M18, M22, M27 ja M33 ja kierteet, joiden nimellishalkaisija on > M36 | hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M12 x 1,5 |
Korkeus (m1) | 12 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 19 |
Standardit | DIN 985 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | I8I |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Lukitusosan toimintaperiaate | Lukitusosa, polyamidirengas |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitus löystymistä vastaan |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M12 |