Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

DIN 985, sinkitty teräs I6I / I8I
NYLOC-MUTTERI 985 ZN NM5

Tuotenro 03685

EAN 4053479727035

-
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 03685

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Muttereilla on rajallinen kuormitettavuus

  • Kumotun standardin DIN 985 mukaiset, matalat kuusiomutterit eivät tue standardin ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia

  • Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.

  • DIN 985 -standardi on korvattu standardeilla 10511, 10512 ja 7040

  • Kun mutteri kiristetään ruuviin, muovirengas lukitsee kierteen. Kierreprofiilien välisten kiristysvoimien aiheuttama kitka tuottaa kiristysmomentin, joka ylläpitää osaa esijännitysvoimasta.

  • Ei vaurioita kierrepintoja

  • Käyttölämpötila: -70 °C ... +120 °C

  • Kun käytetään samankokoista ruuvia ja mutteria, lujuusluokkien I8I ja I10I kuormituskapasiteettien välillä on noin 40 % ero
Huomautus

DIN 985 on korvattu standardilla ISO 10511. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (poistettu kierteet M7, M18, M22, M27 ja M33 ja kierteet, joiden nimellishalkaisija on > M36 | hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M5

Korkeus (m1)

5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 8

Standardit

DIN 985

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

I6I

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

Matala

Lukitusosan toimintaperiaate

Lukitusosa, polyamidirengas

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitus löystymistä vastaan

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot