Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)
DIN 985, sinkitty teräs I6I / I8I
NYLOC-MUTTERI 985 ZN NM8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Muttereilla on rajallinen kuormitettavuus
- Kumotun standardin DIN 985 mukaiset, matalat kuusiomutterit eivät tue standardin ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia
- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.
- DIN 985 -standardi on korvattu standardeilla 10511, 10512 ja 7040
- Kun mutteri kiristetään ruuviin, muovirengas lukitsee kierteen. Kierreprofiilien välisten kiristysvoimien aiheuttama kitka tuottaa kiristysmomentin, joka ylläpitää osaa esijännitysvoimasta.
- Ei vaurioita kierrepintoja
- Käyttölämpötila: -70 °C ... +120 °C
- Kun käytetään samankokoista ruuvia ja mutteria, lujuusluokkien I8I ja I10I kuormituskapasiteettien välillä on noin 40 % ero
DIN 985 on korvattu standardilla ISO 10511. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (poistettu kierteet M7, M18, M22, M27 ja M33 ja kierteet, joiden nimellishalkaisija on > M36 | hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M8 |
Korkeus (m1) | 8 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 13 |
Standardit | DIN 985 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | I8I |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | Matala |
Lukitusosan toimintaperiaate | Lukitusosa, polyamidirengas |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitus löystymistä vastaan |