Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I8I
DIN 985, sinkitty teräs I6I / I8I, keltapass.
NYLOC-MUTTERI 985/10 ZN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Muttereilla on rajallinen kuormitettavuus
- Kumotun standardin DIN 985 mukaiset, matalat nylock-mutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 20898-2 mukaisia testikuormituksia
- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.
- DIN 985 -standardi on korvattu ISO 10511-, 10512- ja 7040 -standardeilla
- Kun ruuvi ja mutteri liitetään toisiinsa, ruuvin kierre kiristyy muovirenkaan avulla. Kierreprofiilien välinen kiristysvoima tuottaa kiristysmomentin, joka ylläpitää esijännitysvoimaa suuren kitkasidoksen ansiosta.
- Ei vahingoita kierteen pintaa
- Käyttölämpötila: –70 °C...+120°C
- Kun käytetään samankokoista ruuvia ja mutteria, lujuusluokkien I8I ja I10I kuormituskapasiteettien välillä on noin 40% ero
- Standardin DIN 985 mukaiset, matalan profiilin nylock-mutterit eivät tue standardin ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia
- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.
DIN 985 on korvattu ISO 10511:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (poistettu kierteet M7, M18, M22, M27 ja M33 ja kierteet, joiden nimellishalkaisija on > M36 | hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05).
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (D) | M18 |
Korkeus (m1) | 18,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 27 |
Standardit | DIN 985 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8 |
Pinta/pinnoite | Keltapassivoitu |
ROHS-yhteensopiva | Ei |
Muoto/malli | Matala |
Lukitusosan toimintaperiaate | Lukitusosa, polyamidirengas |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitseva kierre |