Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 10511, teräs 4, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
ISO 10511, teräs 04, sinkitty
NYLOC-MUTTERI ISO10511 04 ZN M8
Tuotenro 516201218
EAN 4046777209266
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 10511 korvaa DIN 985 -standardin | joitakin yhtäläisyyksiä on | kierre M7, M18, M22, M27, M33 ja kierteet, joissa nimellishalkaisija> M36 poistettu | Hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | Lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M8 |
Korkeus (m1) | 6,76 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 13 |
Standardit | ISO 10511 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 04 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | Matala |
Lukitusosan toimintaperiaate | Lukitusosa, polyamidirengas |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitus löystymistä vastaan |