Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 10511, teräs 5, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)
ISO 10511, teräs 05, sinkki-nikkeli, musta
NYLOC-MUTTERI ISO10511/5 ZNBHL M10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoitteessa on kerros sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkeva pinnoite (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).
Korroosionkestävyys:
- Halkaisija ≥ M2 – 360 h*
- Halkaisija ≥ M4 – 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 – 720 h*
- *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti
Etuja:
- Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- Kromi (VI)-vapaa
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09–0,14 μ.
- Lämpökapasiteetti jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
- Toimiva, kiiltävä pinta
ISO 10511 korvaa DIN 985 -standardin | joitakin yhtäläisyyksiä on | kierre M7, M18, M22, M27, M33 ja kierteet, joissa nimellishalkaisija > M36 poistettu | Hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | Lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05.
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (D) | M10 |
Korkeus (m1) | 8,56 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 16 |
Standardit | ISO 10511 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 05 |
Pinta/pinnoite | Sinkki-nikkeli, musta |
Korroosionkestävyys | 720 h |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | Matala |
Lukitusosan toimintaperiaate | Lukitusosa, polyamidirengas |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitseva kierre |