Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nylock-laippamutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre EN 1666, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

EN 1666, teräs 8, sinkitty
NYLOC-LAIPPAMUTT EN 1666/8 ZN M10X1,25

Tuotenro 5119710125

EAN 4056807691312

-
Nylock-laippamutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre EN 1666, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 5119710125

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO EN 1666 korvaa standardin DIN 6926 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Mutterit standardin DIN EN 1663 vakiokierteellä | Mutterin korkeutta muutettu | M10-koon avainväli muutettu 15 mm:stä 16 mm:iin | Lujuusluokka 12 poistettu | Lujuusluokka 6 lisätty.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu

M10 x 1,25

Korkeus

13,5 mm

Laipan halkaisija 1

21,8 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta

AV 16

Standardit

EN 1666

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Laipalla

Lukitusosan toimintaperiaate

Lukitusosa, polyamidirengas

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitus löystymistä vastaan

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot