Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nylock-mutterisarja

DIN 985, teräs 8, sinkitty, 600 kpl, salkussa
NYLOC MUTTERISARJA 600KPL, ORSY

Tuotenro 5964036800

EAN 4046777622461

-
Nylock-mutterisarja

Tuotenro 5964036800
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
600 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1., DIN 985, I8I ja I6I, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Valikoima, 600 kappaletta


  • 100 nylock-mutteria M4

  • 100 nylock-mutteria M5

  • 100 nylock-mutteria M6

  • 100 nylock-mutteria M8

  • 50 nylock-mutteria M10

  • 50 nylock-mutteria M10 x 1 mm

  • 50 nylock-mutteria M12

  • 50 nylock-mutteria M12 x 1,5 mm
Huomautus

Lujuusluokat I8I ja I6I

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

DIN 985

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

I8I

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lukitusosan toimintaperiaate

Lukitusosa, polyamidirengas

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitus löystymistä vastaan

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Tuotteen paino

5000,000 g

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

600 KPL

Nylock-mutterisarja sisältää:
50 x
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

NYLOC-MUTTERI 985 ZN NM10

Kuvaus:
M10
Määrä: 50 x
50 x
Nyloc-mutteri, matala profiili DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

NYLOC-MUTTERI 985 ZN NM10X1

Kuvaus:
M10 x 1
Lukitusosalla (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre
Määrä: 50 x
50 x
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

NYLOC-MUTTERI 985 ZN NM12

Kuvaus:
M12
Määrä: 50 x
50 x
Nyloc-mutteri, matala profiili DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

NYLOC-MUTTERI 985 ZN NM12X1,5

Kuvaus:
M12 x 1,5
Lukitusosalla (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre
Määrä: 50 x
100 x
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

NYLOC-MUTTERI 985 ZN NM4

Kuvaus:
M4
Määrä: 100 x
100 x
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

NYLOC-MUTTERI 985 ZN NM5

Kuvaus:
M5
Määrä: 100 x
100 x
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

NYLOC-MUTTERI 985 ZN NM6

Kuvaus:
M6
Määrä: 100 x
100 x
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

NYLOC-MUTTERI 985 ZN NM8

Kuvaus:
M8
Määrä: 100 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot