Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

RED PERFECT® 3D -nylonlamellipyörö

Nylon fleece lamellilaikka RED PERFECT 3D
NYLON LAMELLIPYÖRÖ 125MM KARKEA
RED PERFECT

Tuotenro 0585710320
EAN 4099618448966

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Seostamattoman ja runsasseosteisen teräksen, alumiinin ja ei-rautametallien puhdistamiseen ja mattahiontaan
  • Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)

  • Lisävahvistettu nylonhiomahuopa rei'itetyllä neulalävistetyllä tukikankaalla

  • Kestävä lasikuituinen tukilevy/-laikka

  • Lamellien viuhkamainen asettelu takaa pitkän käyttöiän

  • Kompakti rakenne vaativaan hiontaan

  • Ei muuta muotoaan hiottaessa

  • Ei tukkeudu

  • Viileä hionta (matala työskentelylämpötila)

  • Erillistä tukilaikkaa ei tarvita
Huomautus
  • Käytä kulmahiomakonetta, jossa on nopeuden säätö

  • Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä


  • Voidaan kiinnittää suoraan kulmahiomakoneeseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Käytetään pintojen ja reunojen hiomiseen, puhdistamiseen ja tasoittamiseen, purseenpoistoon ja hitsaussaumojen työstämiseen

  • Seostamattoman ja runsasseosteisen teräksen, alumiinin ja ei-rautametallien puhdistamiseen ja kiillottamiseen

  • Oksidikalvojen ja hitsauksesta aiheutuvien värjäytymien poistamiseen sekä korkealuokkaisten teräslevyjen plasmaleikkaamisen jälkeiseen työstämiseen

  • Pintavaurioiden poistamiseen (pienet naarmut)

  • Maalattavan pinnan esikäsittelyyn, maalin ja ruosteen poistoon

Halkaisija (Ø)

125 mm

Porareikä

22.23 mm

Väri

Ruskea

Malli

Coarse, karkea

Pyörimisnopeus enint.

12250 1/min

Suositeltu pyörimisnopeus vähint.

4600 1/min

Suositeltu pyörimisnopeus enint.

5300 1/min

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot