Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nylon puhdistuslaikka XT Pro EC

Nylon puhdistuslaikka 3M XT Pro EC vaihtok.
NYLON PUHDISTUSLAIKKA XT PRO EC 150X22MM

Tuotenro 5M52034

EAN 4099618334276

-
Nylon puhdistuslaikka XT Pro EC

Tuotenro 5M52034

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

3M XT Pro Extra Cut Nylon hiomalaikka tarjoaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen sekä siistin lopputuloksen joustavan verkkorakenteen ansiosta. Alumiinioksidi hiomajyvällä varustettu laikka soveltuu erinomaisesti tasoitukseen, pintojen esivalmisteluun sekä ruosteen ja sinistymien poistoon ilman kuoppia.

3M XT Pro Extra Cut Nylon hiomalaikka on ihanteellinen valinta nopeuden säädöllä varustettuun 150mm kulmahiomakoneeseen. Laikan joustava verkkorakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen. Tämä laikka tarjoaa yhtenäisen ja siistin lopputuloksen. Alumiinioksidi hiomajyvällä varustettu laikka soveltuu erinomaisesti tasoitukseen, pintojen esivalmisteluun, sekä tehokkaaseen ruosteen ja sinistymien poistoon kuoppia jättämättä. Sen kyky mukautua epäsäännöllisiin kohtiin takaa tehokkaan ja turvallisen työskentelyn, olipa kyse sitten maalin tai pinnoitekerrosten poistosta.



  • Käytetään nopeuden säädöllä varustetussa 150mm kulmahiomakoneessa

  • Joustava verkkorakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen

  • Suurempi kontaktipinta nopeampaan puhdistukseen ja pintojen esivalmisteluun

  • Mukautuu epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin

  • Yhtenäinen ja siisti lopputulos

  • Kestää korkeita kierroslukuja, vähemmän tärinää

  • Alumiinioksidi hiomajyvällä

  • Tasoitukseen ja pintojen esivalmisteluun

  • Tehokkaaseen ruosteen ja sinistymien poistoon kuoppia jättämättä

  • Nopeaan maali ja pinnoitekerrosten poistoon
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija x leveys x reikä

150 x 13 x 22 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

6000 rpm

Väri

Vihreä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot