Nylon puhdistuslaikka XT Pro EC
Nylon puhdistuslaikka 3M XT Pro Extra Cut karalla
NYLON PUHD.LAIKKA XT PRO EC 150X13X8MM
Tuotenro
5M51919
EAN 4054596607019
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinteällä karalla
- Uuden sukupolven puhdistuslaikat, jotka on valmistettu mukautuvista ja erittäin kestävistä kuiduista
- Joustava verkkorakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen
- Suurempi kontaktipinta nopeampaan puhdistukseen ja pintojen esivalmisteluun
- Mukautuu epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin
- Yhtenäinen ja siisti lopputulos
- Kestää korkeita kierroslukuja, vähemmän tärinää
- Alumiinioksidi hiomajyvällä
- Tasoitukseen ja pintojen esivalmisteluun
- Tehokkaaseen ruosteen ja sinistymien poistoon kuoppia jättämättä
- Nopeaan maali ja pinnoitekerrosten poistoon
Halkaisija x leveys x varren halkaisija | 150 x 13 x 8 mm |
Pyörimisnopeus enint. | 6000 rpm |
Väri | Vihreä |