Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nylon puhdistuslaikka XT Pro

Nylon hiomalaikka 3M XT Pro
NYLON PUHDISTUSLAIKKA XT PRO 125MM M14

Tuotenro 5M51891

EAN 4099618334184

-
Nylon puhdistuslaikka XT Pro

Tuotenro 5M51891

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

3M XT Pro Nylon hiomalaikka tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden kiinteän muoviselän ansiosta. Laikan joustava rakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen, tehden siitä ihanteellisen valinnan pintojen esivalmisteluun. Kestävä ja lähes kipinätön laikka soveltuu hyvinruosteen, maalin ja valssihilseen poistoon.

3M XT Pro:n Nylon hiomalaikka tarjoaa käyttäjälle erinomaisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden kiinteän muoviselän ansiosta. Laikan joustava rakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen, tehden siitä ihanteellisen valinnan pintojen esivalmisteluun. Kestävä laikka on lähes kipinätön ja mukautuu helposti epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin, samalla kestäen korkeita kierroslukuja ja vähentäen tärinää. Piikarbidi hiomajyvä varmistaa tehokkaan ruosteen, maalin ja kevyen valssihilsteen poiston.



  • Kiinteä muoviselkä M14 sisäkerteellä

  • Käytetään kulmahiomakoneissa

  • Joustava rakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen

  • Suurempi kontaktipinta nopeampaan puhdistukseen ja pintojen esivalmisteluun

  • Lähes kipinätön

  • Mukautuu epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin

  • Kestää korkeita kierroslukuja, vähemmän tärinää

  • Piikarbidi hiomajyvällä

  • Ruosteen, maalin ja kevyen valssihilsteen poistoon
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija (Ø)

125 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12200 rpm

Väri

Lila/violetti

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot