Nylonlamellihiomalaikka Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa
Lamellilaikka, huopapalat
LAMELLIPYÖRÖ 125MM MEDIUM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ei sisällä rautaa, klooria eikä rikkiä (≤ 0,1 %)
- Vahvistettu nylonhiomahuopa ja neulalla rei'itetty kangastausta
- Kestävä lasikuiturunko
- Pitkäikäinen lamellien viuhkamaisen asettelun ansiosta
- Kompakti rakenne vaativaan hiontaan
- Ei muuta muotoaan hiottaessa
- Ei tukkeudu
- Viileä hionta (matala työskentelylämpötila)
- Erillistä tukilaikkaa ei tarvita
Tiedot(X)
- Käytetään pintojen ja reunojen hiomiseen, puhdistamiseen ja tasoittamiseen, purseenpoistoon ja hitsaussaumojen työstämiseen.
- Seostamattoman ja runsasseosteisen teräksen, alumiinin ja ei-rautametallien puhdistamiseen ja kiillottamiseen.
- Oksidikalvojen ja hitsauksesta aiheutuvien päästövärien poistamiseen sekä ruostumattomien teräslevyjen plasmaleikkaamisen jälkeiseen työstämiseen.
- Pintavaurioiden poistamiseen (pienet naarmut).
- Maalattavan pinnan esikäsittelyyn, maalin ja ruosteen poistoon.
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Väri | Punaruskea |
Malli | Medium, keskikokoinen |
Karkeus, raekoko | 180 |
Pyörimisnopeus enint. | 12200 rpm |