O-rengas, PN70, metrinen/mm
DIN 3771, NBR 70, metrinen
O-RENGAS D SISÄ 7,50X1,50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Liikkuvien ja kiinteiden koneen osien tiivistämiseen
- Moottoriajoneuvojen ja maatalouskoneiden korjaamot
- Kuljetusliikkeet
- Linja-autoyhtiöt
- Ajoneuvokalustot
- Rakennuskoneet
- Tehdassalit
- Koneenrakennus jne.
![]() | |
Sisähalkaisija (d1) | 7,5 mm |
Paksuus (h1) | 1,5 mm |
Malli | Metrinen |
Materiaali | Nitriilikumi NBR |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Shore A -kovuus | 70 +/- 5 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |