Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

O-rengas, tuumakoko NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 tuuma
O-RENGAS D SISÄ 21,82X3,53

Tuotenro 04682182

EAN 4056807246055

-
O-rengas, tuumakoko NBR 70

Tuotenro 04682182

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • NBR (kemiallinen lyhenne) Nitriilikumia (tuotenimiä esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Lämmönkesto: -30 °C - +100 °C

  • Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan
Huomautus
  • Poista epäpuhtaudet (lika, lastut, kuidut) ennen asennusta

  • Reunojen ja sisäänvientiviisteiden purseet on poistettava

  • Käytä voideltua/rasvattua O-rengasta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija (d1)

21,82 mm

Paksuus (h1)

3,53 mm

ISO

3601-1

Malli

Tuuma mittainen

Materiaali

Nitriilikumi NBR

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Shore A -kovuus

70 +/- 5

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-30 – 100 °C

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot