O-rengassarja, metrinen
O-rengas, metrikoko, 900 osaa, salkussa
O-RENGASSARJA, MILLIKOKO, 900KPL, ORSY
Tuotenro 5964046803
EAN 4046777788778
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 100 o-rengasta DIN3771, Perbunan70, 4,20x1,90; 4,90x1,90; 5,70x1,90; 7,20x1,90; 8,90x2,70 mm
- 50 o-rengasta DIN3771, Perbunan70, 10,5x2,70; 12,1x2,70; 13,6x2,70; 15,10x2,70; 16,9x2,70; 18,4x2,70 mm
Tiedot(X)
Standardit | DIN 3771 |
Materiaali | Nitriilikumi, perbunan |
Väri | Musta |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 900 KPL |
Tuotteen paino | 1650,000 g |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
RG-O-ISO3601-B-NBR70-10,5X2,70
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-15,10X2,70
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-4,20X1,90