OBD-lukija, diagnostiikkaliittymä W.EASY Box 2.0
Diagnostiikkaliitäntä, W-EASY Box 2.0
DIAGNOST.OBD LUKIJA W.EASY BOX 2.0
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yksinkertainen ja nopea ajoneuvodiagnostiikka yhdistettynä langattoman tiedonsiirron vapauteen
- Yhteys diagnostiikkalukijaan voidaan muodostaa joko USB-, Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteydellä tai jopa älykkään hotspot-ratkaisun kautta
- Monivärinen ympäröivä LED-rengas antaa varmuuden tiedonsiirron tähän hetkisestä tilasta ja diagnostiikkaprosessista
Älykkäät lisätoiminnot tehostavat työskentelyä
- FlightRecorder-tallennin reaaliaikaisten tietojen tallentamiseen ajon aikana
- Lukijassa oleva LED-näyttö näyttää välittömästi ajoneuvon akun tilan
- Monivärinen ympäröivä LED-rengas antaa jatkuvaa tietoa tiedonsiirron tähän hetkisestä tilasta
Sopii useimpiin ajoneuvoihin
- Mahdollistaa diagnostiikan vuodesta 1995 tähän päivään valmistetuissa ajoneuvoissa
- Yhteensopiva WOW! -ajoneuvodiagnostiikan kanssa
Toimitussisältö
W.EASY Box 2.0 OBD-lukija (ilman 16-napaista OBD-kaapelia)
- W.EASY Box 2.0 OBD-lukijan täydet toiminnot ovat käytettävissä vain voimassa olevalla W.EASY Box 2.0 -lisenssillä (tuotenro WW03010340).
Tiedot(X)
W.EASY Box 2.0 tarjoaa luotettavan diagnostiikan moottoriajoneuvoille, puoliperävaunuille/perävaunuille, pakettiautoille ja linja-autoille.
Jännitealue (tasavirta) vähintään/enintään | 6-35 V |
Pituus x leveys x korkeus | 125 x 125 x 30 mm |
Tuotteen paino | 560 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!