Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

OLFA film cutter safety knife

TURVAVEITSI OLFA SK-10 53651200

Tuotenro 1970928057

-
OLFA film cutter safety knife

Tuotenro 1970928057

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Tarkkaan kalvon leikkaamiseen alla olevaa materiaalia vahingoittamatta.

Execution

  • Turvaveitsi, jossa on piilotettu terä
  • Ergonomisesti muotoiltu muovikahva

Advantage

  • Terä on helppo vaihtaa pikakiinnitysmekanismin avulla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

OLFA

EAN

0091511900217

Manufacturer Part Number

C0000330901

Pituus (kokonaispituus)

160 mm

Terän leveys

10 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82119300

Gross Weight

0,062 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot