OPTIBEAM Elites
LED-lisävalo, Optibeam Elites
LED LISÄVALO ELITES 9
Tuotenro 9501020311
EAN 6438255121081
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
OPTIBEAM Elites on valikoima moderneja ja tyylikkäitä lisävalaisimia, jotka tarjoavat tehokkaan, leveän ja kauas kantavan valaistuksen.
- Miellyttävä 5 000 K:n värilämpötila
- Helppo asennus 2,2 metrin kaapelilla, jossa 2-nastainen Deutsch DTP -liitin
- Pitkä kantama
- Leveä ja tehokas valokuvio
- Double up- toiminto
- Tumma optiikka
- Oranssi ja valkoinen pysäköintivalo
- 11 320 lm
Luokitus: R10
3 vuoden takuu
Tiedot(X)
Kaapelin/johdon pituus | 2,2 m |
Teho | 169 W |
IP-suojausluokka | IP 68, IP 69K |
LED-lamppujen määrä | 16 KPL |
Valoteho | 11320 lm |
Nimellisjännite vähint./enint. | 9 / 36 V/DC |
Hyväksyntämerkintä | ECE-R10 |
Syvyys | 87,5 mm |