ORFS Suora, One Piece, Ulkokierre
ORFS suora liitin, uk
ORFS SUORA, LETKU K04 X 9/16 -18 UK
Tuotenro 5973900069
EAN 4058794876567
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
One Piece -sarjan hydrauliikkaletkuliitin.
- One Piece -sarjan hydrauliikkaletkuliitin, holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan
- Pusku tiivistepinta.
- UK-liittimessä on O-rengasura
- Liitoksen tiivistyminen tapahtuu O-renkaan avulla
- SK-liittimessä on suora tiivistepinta
- Tuumainen UNF-kierre
One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.
Tiedot(X)
One Piece liittimet testattu / sertifioitu käytettäväksi Bridgestone / Intertraco letkujen kanssa.
Viralliset puristusmitat voimassa kun One Piece liitin asennetaan Bridgestone / Intertraco letkuun.
One Piece liittimiä ei ole testattu Tekno / Premier letkujen kanssa.
One Piece liittimissä on tärkeää huomioida holkissa oleva raidoitus sekä merkintä K tai J.
K-merkinnän omaavat liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille, meillä koossa 1/4” = 04 sekä 3/8” = 06.
J-merkinnän omaavia voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-Spiraali letkuissa, meillä koossa 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20.
K-tyypin holkin seinämän vahvuus on huomattavasti pienempi kuin J-tyypin, niillä on omat puristusmittataulukot.
Letkun halkaisija | DN 6 / 1/4 in / 04 |
Liitäntäkierre | 9/16" – 18 UNF |
Nimellishalkaisija | 14,3 mm |
Liitäntäkierre DASH | 04 |
Kierteen halkaisija x Kierteiden määrä / tuuma | 9/16 x 18 |
O-renkaan halkaisija x paksuus | 7,66 x 1,78 mm |
Kauluksen/laipan ja tiivisteen välinen etäisyys | 24,0 mm |
AV/ Leukojen väli | 15 mm |