Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ORFS straight fitting, male

ORFS straight fitting, male

Varunr. 5973900069

EAN-nummer 4058794876567

-
ORFS straight fitting, male

Varunr. 5973900069

-
Mängd
Förp:
x 5 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Gasket sealing face, O-ring, ORFS O-Ring Face Seal
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Slangdiameter

DN 6 / 1/4 in / 04

Anslutningsgänga

9/16 tum - 18 UNF

Nominell diameter

14,3 mm

Anslutningsgänga DASH

04

Gängdiameter x antal gängstarter per tum

9/16 x 18

O-ringens diameter x tjocklek

7,66 x 1,78 mm

Avstånd mellan krage och tätning

24,0 mm

Bredd tvärs över planytorna

15 mm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information