ORION INOX vernier callipers 150 mm with quick adjustment
CAL-MODINOX150-31012010
Tuotenro 1970922249
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247546145 |
Manufacturer Part Number | 31012010 |
Näyttö, lukema | Nonius |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-150 mm |
Nonius-asteikkojako | 0,05 mm |
Nonius-asteikkojako (britt.) | 1/128 tuumaa |
Leuan pituus | 40 mm |
Ristikärkien pituus | 16 mm |
Syvyysmitta | Tasainen |
Paikannuksen tyyppi | Vääntömomenttikiristyksellä |
Kalibrointiryhmä | A |
ISO | 13385-1 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,188 kg |