Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION VA-KMS flat nozzle, size 6, 14.0 mm

VA-KMS SUUTIN K6, 14,0 18300434

Tuotenro 1970918883

-
ORION VA-KMS flat nozzle, size 6, 14.0 mm

Tuotenro 1970918883
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
Application

Suuren alueen jäähdytys esimerkiksi hiomisen aikana.

Execution

  • valmistettu ruosteettomasta ruostumattomasta teräksestä (1.4301)
  • soveltuu vähintään 40 baarin käyttöpaineeseen
  • Avainväli SW 11 ja 16, 6 mm:n järjestelmässä
  • Kiinnityksen avainväli 14 ja 20, 8,8 mm:n järjestelmässä

Advantage

  • erittäin pitkä käyttöikä, korroosionkestävä
  • kestää eri lämpötiloja ja kemiallisia aineita
  • täysin jäykkä ja yksilöllisesti säädettävä ruuviliitoksen ansiosta
  • ei työnny pois paineen, tärinän tai lastujen vuoksi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4053625199105

Manufacturer Part Number

18300434

Malli, system

6 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

83071000

Gross Weight

0,021 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot