Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION VDI tool holder shape B2 radial left-hand VDI 40–25

VDI PIDIN B2 LH VDI 40–25 22778074

Tuotenro 1970919821

-
ORION VDI tool holder shape B2 radial left-hand VDI 40–25

Tuotenro 1970919821
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
Execution

  • Pintakovuus 58-60 HRc
  • Ytimen lujuus HV 950 N/mm2
  • Kovuussyvyys 0,8 mm ±0,2 mm
  • Kokonaan pronssattu ja tarkkuushiottu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4053625464807

Manufacturer Part Number

22778074

VDI-asennuksen halkaisija (VDI Aufnahmedurchmesser d1)

40 mm

Korkeus (h1)

25 mm

Muoto/malli

B2 L

Leveys (b1)

85 mm

Pidikkeen leveys (b2)

42,5 mm

Leveys 2 (b3)

12,5 mm

Korkeus 2 (h5)

32,5 mm

Korkeus 3 (h6)

48 mm

Pidiketuen pituus (l1)

22 mm

Pituus (kokonaispituus) (l2)

44 mm

DIN

69880-1

CN-nimike/tuontikoodinro

84661031

Gross Weight

2,550 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot