Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION adjustable tap wrench, round design M1-M2.6

SÄÄD.TAPIN VÄÄNNIN M1-M2,6 13547010

Tuotenro 1970911380

-
ORION adjustable tap wrench, round design M1-M2.6

Tuotenro 1970911380
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
Application

Erittäin pienten kierretappien ja kalvainten asentamiseen neliövääntiöllä.

Execution

  • Muoviset työkalunpidikkeet, joissa kovetetut teräsleuat

Advantage

  • Ergonominen rakenne herkkään ja tarkkaan työskentelyyn
  • Kovetetut vetoleuat takaavat alhaisen kulumisen
  • Erittäin kompakti, vankka rakenne
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247076628

Manufacturer Part Number

13547010

Soveltuu neliöhylsyn koolle

2,4 mm

Kierteitysalue vähintään/enintään, metrinen

1-2,6 mm

Kierteitysalue vähintään/enintään, brittiläinen yksikköjärjestelmä

1/16-3/32 in

CN-nimike/tuontikoodinro

82051000

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot