Kuvat ovat vain esimerkkejä.
ORION angular mill. cutter w. bore 90 deg. 40.0x16x40 mm w. 20 indexable inserts
VAIHTOPALAJYRSIN SRJ Z6 D40 16017042
Tuotenro 1970933521
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Kulmajyrsin 90° reiällä
- Jyrsimen kääntöteräpaloille APKT..1003..
- Pehmeä leikkuu johtuen käännettävän teräpalan positiivisesta asennusasennosta
- Ura- kehä- ja upotusjyrsintään
- Työkalut jyrsivät tasaisesti
Advantage
- Yksi tuote monenlaisiin käyttötarkoituksiin
- Aksiaalipoikkeama enintään 0,03 mm
- Samankeskisyys enintään 0,03 mm
- Tarkka 90°:n kulmajyrsintä
Notes
Kiinnitysruuvin kiristysmomentti (kääntöteräpala) M2,5 = 1,2 Nm
scope of supply and services
1x teränpidin 16017410 + 20x kääntöteräpalaa 16109145
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625626311 |
Manufacturer Part Number | 16017042 |
Leikkuusärmän halkaisija (D) | 40 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 40 mm |
Reiän halkaisija (d) | 16 mm |
Upotussyvyys (ap) enint. | 8 mm |
Leikkuusärmien määrä | 6 KPL |
Kääntöterien määrä (WSP Gesamt) | 6 KPL |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82077010 |
Gross Weight | 0,595 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!