Kuvat ovat vain esimerkkejä.
ORION angular milling cutter set with bore 90° bore dia. 22 mm/length 40 mm
VAIHTOPALAJYRSIN SRJ Z7 D50 16017041
Tuotenro 1970933520
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Kulmajyrsin 90° reiällä
- Jyrsimen kääntöteräpaloille APKT..1003..
- Pehmeä leikkuu käännettävän teräpalan positiivisella asennusasennolla
- Urajyrsintään, reunajyrsintään ja muotojyrsintään
- Työkalut jyrsivät tasaisesti
Advantage
- Yksi tuote monenlaisiin käyttötarkoituksiin
- Aksiaalipoikkeama enintään 0,03 mm
- Samankeskisyys enintään 0,03 mm
- tarkka 90°:n kulmajyrsintä
Notes
Kiinnitysruuvin kiristysmomentti (kääntöteräpala) M2,5 = 1,2 Nm
scope of supply and services
1x teränpidin 16017420 + 20x kääntöteräpalaa 16109145
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625626304 |
Manufacturer Part Number | 16017041 |
Leikkuusärmän halkaisija (D) | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 40 mm |
Reiän halkaisija (d) | 22 mm |
Upotussyvyys (ap) enint. | 8 mm |
Leikkuusärmien määrä | 7 KPL |
Kääntöterien määrä (WSP Gesamt) | 7 KPL |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82077010 |
Gross Weight | 0,755 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!