Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION cemented carbide indexable insert SCGT 09T308-MN5 OHC7515

SCGT 09T308-MN5 OHC7515 17867358

Tuotenro 1970936228

-
ORION cemented carbide indexable insert SCGT 09T308-MN5 OHC7515

Tuotenro 1970936228
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
Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Brand

ORION

EAN

4053625366521

Manufacturer Part Number

17867358

Kääntöterän muoto ISO

S

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

G

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

09

Kääntöterän paksuus, ISO

T3

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

PVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

N

Kovametallin tyyppi, ISO

N15

Kovametallin tyyppi

OHC7515

ISO-koodi, sorvaus

SCGT 09T308

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,05-2,2 mm

f syöttö vähintään/enintään

0,03-0,38 mm/U

f syöttö vähintään

0,03 mm/U

f syöttö enintään

0,38 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

2,2 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,05 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

MN5

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

120-220 m/min

Lastuamisnopeus Vc ei-rautametalleissa vähint./enint.

200-950 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

25-80 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,003 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot