Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION chamfer vern call 10 mm scale 0.1 mm 3 insp straight edges 30/45/60°

KULMAN TARKISTIN-MB0-10-36030010

Tuotenro 1970926538

-
ORION chamfer vern call 10 mm scale 0.1 mm 3 insp straight edges 30/45/60°

Tuotenro 1970926538
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
Application

Viistekulmien ja mittatarkkuuden tarkastamiseen

Execution

  • Vaihdettavat tarkastusoikolaudat 30°:n, 45°:n ja 60°:n viisteille

scope of supply and services

Puukotelossa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247583225

Manufacturer Part Number

36030010

Näyttö, lukema

Nonius

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-10 mm

Nonius-asteikkojako

0,1 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

0,227 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot