ORION clamping screw, M 3.0 x 5 indexable insert 11220
ORION RUUVI M3,0X5 11220 11295130
Tuotenro 1970930630
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käännettävien teräpalojen kiinnittämiseen kääntöteräporiin
Execution
- Erittäin kova teräsruuvi
Notes
Kiinnitysruuvia tarvitaan vain teränpitimeen, jonka halkaisija on 12 mm
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ORION |
EAN | 4039247530342 |
Manufacturer Part Number | 11295130 |
Soveltuu vähint./enint. leikkuusärmän halkaisijalle | 20-26,9 mm |
Kierteen mitta | M3 |
Ruuvin pituus | 6 mm |
Kiristysruuvin koko | M3 x 6 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 73181548 |
Gross Weight | 0,001 kg |
