Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION collet chuck 173E (F48) square DIN 6343 size 15.0 mm, crosswise grooves

HOLKKI 173E (F48) KOKO 15,0 23354150

Tuotenro 1970921174

-
ORION collet chuck 173E (F48) square DIN 6343 size 15.0 mm, crosswise grooves

Tuotenro 1970921174
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
Execution

  • kovetettu ja hiottu
  • kiinnityssilta enintään 0,1 mm nimellishalkaisijasta
  • Samankeskisyys
  • Ø 1-10 mm ≤ 20 µm
  • Ø 11-30 mm ≤ 30 µm
  • Ø 31-60 mm ≤ 40 µm
  • Muita malleja ja kokonaisia sarjoja voi tilata pyynnöstä.

Notes

viitenro 23354040-300 = neliöprofiiliset puristusholkit, saatavilla koot 4 - 30 mm.

Tilausvihjeitä:
5-numeroinen tuotenumero (23354) puristusholkeille, joissa on neliöprofiili

Esimerkki: puristusholkki, neliöprofiili, koko 17 mm = tilausnro 23354170

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4053625356102

Manufacturer Part Number

23354150

Ulkohalkaisija (Außendurchmesser D)

60 mm

Halkaisija (Durchmesser d)

48 mm

Pituus (kokonaispituus) (Länge L)

94 mm

AV/ Leukojen väli (Schlüsselweite SW)

15 mm

Profiilin muoto

Neliö, jossa poikittaisurat

DIN

173

Halkaisija 2

48 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84661020

Gross Weight

0,612 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot