Kuvat ovat vain esimerkkejä.
ORION collet chuck 185E (F66) square DIN 6343 size 40.0 mm, crosswise grooves
HOLKKI 185E F66 DIN6343 D40.0 23356000
Tuotenro 1970937408
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ORION |
EAN | 4053625357277 |
Manufacturer Part Number | 23356000 |
Ulkohalkaisija (Außendurchmesser D) | 84 mm |
Halkaisija (Durchmesser d) | 66 mm |
Pituus (kokonaispituus) (Länge L) | 110 mm |
AV/ Leukojen väli (Schlüsselweite SW) | 40 mm |
Profiilin muoto | Neliö, jossa poikittaisurat |
Halkaisija 2 | 66 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661020 |
Gross Weight | 1,141 kg |