ORION collets DIN 6388 A 410 E, diameter 2-16 mm, 15 pieces
HOLKKI 6388 A 410 E 2 - 16 23291410
Tuotenro 1970934662
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247154005 |
Manufacturer Part Number | 23291410 |
Muoto/malli | A |
DIN | 6388 |
ISO | 10897 |
Kiinnitysholkin tyyppi | OZ 410E |
Kiinnitysalue vähintään/enintään | 2-16 mm |
Halkaisija (D) | 25,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 40 mm |
Kulma | 16 |
Leikkuunesteen syöttö | Ei |
Samankeskisyyden toleranssi | 0.010 |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 15 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661020 |
Gross Weight | 1,353 kg |